GLT 300-40 lysstativ

Art.-nr.: 06188000MT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 06188000MT
EAN/GTIN 4053423247411
Producentnummer 06188000MT

Betegnelse

Egenskab:

  • Arbejdshøjde maks.: 300 cm
  • Arbejdshøjde, min.: 121 cm
  • Højde, foldet: 118 cm
  • Volumen: 31,081 dm3
  • Bruttovægt: 4,9 kg
  • Nettovægt: 3,78 kg
  • Maks. belastning: 10 kg
  • Målsætningsbredde: 156 mm
  • Højdemål: 170 mm
  • Målsætningslængde: 1172 mm
  • Værktøjsmål (bredde): 155 mm
  • Værktøjsmål (højde): 155 mm
  • Værktøjsmål (længde): 1220 mm
  • Fodtype: gummi
  • Materiale: Aluminium
  • Trebensegmenter: 1 segment
  • Trebenet gevind: M10
  • Produktkategori: Lampestativ

Leveringsomfang:

  • GLT 300-40 armaturstativ
  • Pap
  • Betjeningsvejledning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven