Opvarmet tøj GHV 12 + 18V XA: Batteriadapter, lader, 1x batteri, størrelse s.

Art.-nr.: 06188000G4
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
Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06188000G4
EAN/GTIN 4059952580791
Producentnummer 06188000G4
L-nummer L00590 1612

Betegnelse

Beskrivelse:

Opvarmet beklædning GHV 12+18V XA, den opvarmede vest GHV 12+18V XA er det ideelle valg for enhver, der ønsker en konstant Varme i overkroppen uden at gå på kompromis med den maksimale bevægelsesfrihed
  • Deres smarte design holder kroppen varm og giver mulighed for intensivt fysisk arbejde, især med armene
  • Opvarmningen i tre zoner af denne vest sikrer perfekt varmefordeling og holder overkroppen varm hele dagen
  • De tre opvarmningstrin, der leveres af Bosch's 12 V batterier, garanterer vedvarende Varme
  • For at gøre det endnu nemmere kan USB-enheder nemt oplades via den indbyggede port på batteriadapteren
  • varmepuderne på jakke får strøm fra opladningsadapteren til GAA 12V-21 og et Bosch 12-volts batteri eller som ekstraudstyr fra opladningsadapteren til GAA 18V-24 og Bosch 18-volts batteriet

Egenskab:

  • Batterispænding: 1,8 V
  • Farve: Sort
  • Stofkonstruktion: Softshell, 3-lags
  • Stofblanding: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, For: 100% Polyester
  • Størrelse: S
  • Få tilgængelige farver: Sort

Leveringsomfang:

  • Batteriadapter GAA 12V-21 Professional
  • Lader GAL 12V-20 Professional
  • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven