Opvarmet tøj GHJ 12+18V XA: Batteriadapter, lader, 1x batteri, størrelse 3XL

Art.-nr.: 06188000G2
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
Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06188000G2
EAN/GTIN 4059952580678
Producentnummer 06188000G2
L-nummer L00590 1655

Betegnelse

Beskrivelse:

Opvarmet tøj GHJ 12+18V XA, den opvarmede jakke GHJ 12+18V XA er den perfekte beklædning fra Bosch til pålidelig opvarmning af dem, der tilbringer timer på byggepladser
  • En ideel løsning i ét stykke, der holder dig varm under barske forhold og selv med små bevægelser, eliminerer det behovet for at bære flere stykker tøj oven på hinanden
  • opvarmningen i tre zoner på denne jakke sikrer perfekt varmefordeling og holder overkroppen varm under alle vejrforhold
  • De tre opvarmningstrin, der leveres af Bosch's 12 V batterier, garanterer vedvarende Varme
  • For at gøre det endnu nemmere kan USB-enheder nemt oplades via den indbyggede port på batteriadapteren
  • varmepuderne på jakke får strøm fra opladningsadapteren til GAA 12V-21 og et Bosch 12-volts batteri eller som ekstraudstyr fra opladningsadapteren til GAA 18V-24 og Bosch 18-volts batteriet

Egenskab:

  • Batterispænding: 12, V
  • Farve: Sort
  • Stofkonstruktion: Softshell, 3-lags
  • Stofblanding: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, Foring: 100% Polyester
  • Størrelse: 3XL
  • Farver tilgængelige farver: Sort

Leveringsomfang:

  • Batteriadapter GAA 12V-21 Professional
  • Lader GAL 12V-20 Professional
  • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven