GHH 12+18V XA opvarmet tøj: GAA 10,8V-21 professionel batteriadapter, størrelse M.

Art.-nr.: 06188000ER
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
Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06188000ER
EAN/GTIN 4059952580906
Producentnummer 06188000ER
L-nummer L00590 1476

Betegnelse

Beskrivelse:

Opvarmet tøj GHH 12+18V XA, den opvarmede hættetrøje GHH 12+18V XA er den perfekte mellemlagsmulighed mod kolde temperaturer og dårligt vejr
  • Kombineret med en tynd, vind- og vandtæt jakke er det alt, hvad du behøver for at holde dig varm til alle opgaver
  • Vejret er altid uforudsigeligt, men med den perfekte varmefordeling takket være de tre varmezoner holder denne hættetrøje din overkrop varm hele dagen
  • De tre opvarmningstrin, der leveres af Bosch's 12-volts batterier, garanterer vedvarende Varme
  • Den integrerede port i batteriadapteren gør det nemt at oplade USB-drevne enheder og giver dermed endnu mere komfort
  • Varmepuderne fra hættetrøjer får strøm fra opladningsadapteren til GAA 12V-21 og et Bosch 12-volt batteri eller som ekstraudstyr fra opladningsadapteren til GAA 18V-24 og Bosch 18-volt batteriet

Egenskab:

  • Batterispænding: 1,8 V
  • Farve: Sort
  • Stofblanding: Overdel: 95% polyester, 5% spandex, Foring: 100% polyester
  • Størrelse: M
  • Få tilgængelige farver: Sort

Leveringsomfang:

  • Batteriadapter GAA 10.8V-21 Professional

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven