Robust, hurtigt reagerende luftføler, digital, Pt100

Art.-nr.: 0618 0072
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0618 0072
EAN/GTIN 4029547021985
Producentnummer 0618 0072
L-nummer L40540 369

Betegnelse

Beskrivelse:

Ideel til målinger i laboratorier, i industrien og også i fødevarekvalitetskontrol. Luftsonden med Pt100-temperaturføler, som er langtidsstabil, er ideel til disse anvendelser:
  • Hurtig, højpræcis måling af lufttemperaturen
  • Kalibrering af stationære sensorer
  • Overvågning af produktionsprocesser/produktionsanlæg
  • Referencemålinger i kalibreringslaboratoriet
  • Særligt nyttigt: Gem individuelle aflæsninger direkte i selve måleinstrumentet (bestilles separat) ved at trykke på knappen på proben. Måleassistenten i måleinstrumentet sørger for intuitiv betjening og fejlfri måling. Målingstendenser registreres pålideligt takket være den praktiske indtastning af måletid og målecyklus
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Med den digitale temperatursonde får du usædvanligt nøjagtige måleresultater, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende proben ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug. Takket være justeringsfunktionen i måleinstrumentet kan kalibreringsresultaterne gemmes på op til seks målepunkter. Det sikrer en fejlfri visning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven