Prof. Sæt: Ledningsfri slagboremaskine GSB 18 V-150 C, 3 x ProCORE18V 8,0Ah, L-BOXX

Art.-nr.: 0615A5002Y
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
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0615A5002Y
EAN/GTIN 4053423249927
Producentnummer 0615A5002Y
L-nummer L00590 1812

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionelt sæt: Akku-slagboremaskine GSB 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8,0Ah + GAL 1880 CV i L-BOXX
  • Bosch Professional-slagboremaskiner med kulfri motor fortjener vores stærkeste ProCORE18V-batterier!

Egenskab:

  • Volumen: 24,136 dm3
  • Bruttovægt: 8,835 kg
  • Nettovægt: 1,823 kg
  • Målsætningsbredde: 360 mm
  • Højdemål: 151 mm
  • Målsætningslængde: 444 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven