Professionelt sæt: Batteridrevet boremaskine/skruemaskine GSR 18 V-90 C, 3 x ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Art.-nr.: 0615A5002R
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0615A5002R
EAN/GTIN 4053423249859
Producentnummer 0615A5002R
L-nummer L00590 1799

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionelt sæt: Akku-bore-/skruemaskine GSR 18V-90 C + 3 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 i L-BOXX
  • Bosch Professional-boremaskiner med kulfri motor fortjener vores stærkeste ProCORE18V-batterier!

Egenskab:

  • Volumen: 23,76 dm3
  • Bruttovægt: 6 kg
  • Nettovægt: 1,524 kg
  • Målsætningsbredde: 360 mm
  • Højdemål: 150 mm
  • Målsætningslængde: 440 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven