Kombinationssæt med 4 x 18 V: GSR 18 V-90 C/GDX 18 V-210 C/GBH18V-24 C/GSA18V-28, 3 x batteri

Art.-nr.: 0615990N37
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
Produkttype Elværktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0615990N37
EAN/GTIN 4059952687438
Producentnummer 0615990N37

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombinationssæt med 4 18V-værktøjer: GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Den perfekte kombination af professionelle elværktøjer med imponerende ydeevne og brugerbeskyttelse.

Egenskab:

  • Volumen: 167,58 dm3
  • Bruttovægt: 25,325 kg
  • Nettovægt: 3,6 kg
  • Målsætningsbredde: 490 mm
  • Højdemål: 400 mm
  • Målsætningslængde: 855 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven