Kombinationssæt med 4 x 18 V: GSR18V-110 C/GDX18V-210 C/GWS18V-10/GBH 18 V-24 C, 3 x batteri

Art.-nr.: 0615990N32
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
    Produkttype Elværktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0615990N32
    EAN/GTIN 4059952687377
    Producentnummer 0615990N32

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kombinationssæt med 4 18V-værktøjer: GSR 18V-110C + GDX 18V-210C + GWS 18V-10 + GBH 18V-24C + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
    • Den perfekte kombination af professionelle elværktøjer med imponerende ydeevne og brugerbeskyttelse.

    Egenskab:

    • Volumen: 141,328 dm3
    • Bruttovægt: 5,5 kg
    • Vægt ekskl Batteripakke: 2,1 kg
    • Nettovægt: 1,566 kg
    • Tomgangsomdrejningstal: 9000 min-1
    • Tomgangshastighed, op til: 9000 min-1
    • Målsætningsbredde: 400 mm
    • Højdemål: 730 mm
    • Målsætningslængde: 484 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven