Klemføler, NTC, rør Ø 6-35mm

Art.-nr.: 0615 5505
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0615 5505
EAN/GTIN 4029547019173
Producentnummer 0615 5505
L-nummer L40540 386

Betegnelse

Beskrivelse:

Til hurtige og præcise temperaturmålinger: Brug klemføleren (NTC) med en passende måleanordning (bestilles separat) til at måle overfladetemperaturen på rør.
  • Klemføler (NTC) - funktioner og anvendelser Tilslut klemføleren (NTC) til måleapparatet (bestilles separat) med det fast tilsluttede kabel
  • Klemføleren er udstyret med en NTC-sensor af høj kvalitet og er nem at bruge
  • Klemføleren (NTC) er designet til måling af overfladetemperaturen på rør (rørdiameter fra 6 til 35 mm) og tilbyder mange anvendelsesmuligheder
  • Den er f.eks. ideel til måling af fremløbs- og returtemperaturer i varmesystemer eller til at registrere overophedning/underkøling i kølesystemer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven