Målebånd rustfri 5 m x 100 mm 1,00 mm

Art.-nr.: 0613360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0613360
EAN/GTIN 4029713279936
Producentnummer 0613360
L-nummer L40510 2550

Betegnelse

Udførelse:

Rustfrit stål, bredde 100 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd, rustfrit. 5m lang, 100mm bred, tykkelse 1,00mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 1 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven