Målebånd rustfri 5 m x 100 mm 0,70 mm 0,70 mm

Art.-nr.: 0613354
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0613354
EAN/GTIN 4029713279905
Producentnummer 0613354

Betegnelse

Udførelse:

Rustfrit stål, bredde 100 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd, rustfrit. 5m lang, 100mm bred, tykkelse 0,70mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,7 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven