Målebånd kulstofstål 5 m x 50 mm 1,00 mm

Art.-nr.: 0613260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0613260
    EAN/GTIN 4029713279806
    Producentnummer 0613260
    L-nummer L40510 2411

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kulstofstål, bredde 50 mm længde 5 m.

    Beskrivelse:

    Præcisionsmålebånd, kulstofstål, 5m langt, 50mm bredt, tykkelse 1.00mm

    Egenskab:

    • Længde: 5 m
    • Nominel dimension mm: 1 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven