Målebånd kulstofstål 5 m x 50 mm 0,10 mm 0,10 mm

Art.-nr.: 0613230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0613230
EAN/GTIN 4029713279653
Producentnummer 0613230
L-nummer L40510 2296

Betegnelse

Udførelse:

Kulstofstål, bredde 50 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd af kulstofstål, 5m langt, 50mm bredt, tykkelse 0,10mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,1 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven