Målebånd kulstofstål 5 m x 25 mm 0,10 mm 0,10 mm

Art.-nr.: 0613130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0613130
    EAN/GTIN 4029713279455
    Producentnummer 0613130
    L-nummer L40510 2327

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kulstofstål, bredde 25 mm længde 5 m.

    Beskrivelse:

    Præcisionsmålebånd fremstillet af kulstofstål, 5m langt, 25mm bredt, tykkelse 0,10mm.

    Egenskab:

    • Længde: 5 m
    • Nominel dimension mm: 0,1 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven