Målebånd kulstofstål 5 m x 25 mm 0,04 mm

Art.-nr.: 0613116
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0613116
EAN/GTIN 4029713279394
Producentnummer 0613116

Betegnelse

Udførelse:

Kulstofstål, bredde 25 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd fremstillet af kulstofstål, 5m langt, 25mm bredt, tykkelse 0,04mm.

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,04 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven