DIGITAL IMICRO CAPA 100-200

Art.-nr.: 06130235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Mikrometerdybdemål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06130235
    EAN/GTIN 7630041117301
    Producentnummer 06130235

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Måleområde [mm]: 100 ÷ 200
    • Måleområde [in]: 3.937 ÷ 7.874
    • Opløsning [mm] : 0,001
    • Opløsning [in]: 0,00005

    Beskrivelse:

    Delvist sæt digitale indvendige måleskruer Imicro, 100-200 mm

    Egenskab:

    • Nul: Flydende
    • Måleflader: Wolframcarbid tippede
    • Beskyttelsesgrad: IP54, IP40 (med opto-RS232)
    • Display: LCD, cifferstørrelse: 7 mm
    • Dataoutput: Opto-RS232
    • Autonomi: 1 ÷ 2 år.
    • Enheder: Mm/in
    • Inkluderet i leveringen: Batteri (1 x), målerapport, overensstemmelseserklæring

    Norm:

    DIN 863 T4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven