Digitale mikrometerskruer til indendørs brug Imicro 275-300 mm

Art.-nr.: 06130128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06130128
EAN/GTIN 7630041117189
Producentnummer 06130128
L-nummer L40620 172

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 275 ÷ 300
  • Måleområde [in]: 10.8267 ÷ 11.811
  • Maks. tilladte fejl [µm]: 8
  • Maks. tilladte fejl [in]: .00035
  • Repeterbarhedsgrænse [µm]: 8
  • Repeterbarhedsgrænse [in]: .00035
  • Opløsning [mm] : 0.001
  • Opløsning [in]: 0,00005
  • Mål A [mm]: 26
  • Dimension A [in]: 1,02
  • Dimension B [mm]: 18
  • Dimension B [in]: .70
  • Mål C [mm]: 100
  • Dimension C [in]: 3,93

Beskrivelse:

Digital indvendig mikrometerskrue Imicro, 275-300 mm

Egenskab:

  • Nul: Flydende
  • Måleflader: Wolframcarbid tippede
  • Beskyttelsesgrad: IP54, IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD, cifferstørrelse: 7 mm
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Autonomi: 1 ÷ 2 år.
  • Enheder: Mm/in
  • Inkluderet i leveringen: Mikrometer, batteri (1 x), målerapport, overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven