• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Digitale mikrometerskruer til indendørs brug Imicro 5.5 - 6.5 mm

Art.-nr.: 06130104
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06130104
EAN/GTIN 7630041116946
Producentnummer 06130104

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 5,5 ÷ 6,5
  • Måleområde [in]: .2165 ÷ .2559
  • Maks. tilladte fejl [µm]: 4
  • Maks. tilladte fejl [in]: 0,0002
  • Repeterbarhedsgrænse [µm]: 4
  • Repeterbarhedsgrænse [in]: 0,0002
  • Opløsning [mm] : 0.001
  • Opløsning [in]: 0,00005
  • Mål A [mm]: 2
  • Dimension A [in]: 07
  • Dimension B [mm]: 1,5
  • Dimension B [in]: 05
  • Mål C [mm]: 25
  • Dimension C [in]: .98

Beskrivelse:

Digital indvendig mikrometerskrue Imicro, 5.5 - 6.5 mm

Egenskab:

  • Nul: Flydende
  • Måleflader: Hærdet stål
  • Beskyttelsesgrad: IP54, IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD, cifferstørrelse: 7 mm
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Autonomi: 1 ÷ 2 år.
  • Enheder: Mm/in
  • Inkluderet i leveringen: Mikrometer, batteri (1 x), målerapport, overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven