Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18 V-22, L-BOXX, uden batteripakke

Art.-nr.: 0611924004
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611924004
EAN/GTIN 4053423243734
Producentnummer 0611924004
L-nummer L00590 1805

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Muskelspændinger, uventede stød og indånding af støv er bare nogle af de ulemper, der er forbundet med at bore i beton
  • Heldigvis har vi designet GBH 18V-22 Professional borehammer til at gøre dit arbejde mere behageligt
  • Dette værktøj har et kompakt, let og ergonomisk design med et godt tyngdepunkt, hvilket gør det nemmere og mindre trættende at bruge, Især når du borer over hovedet
  • Takket være KickBack Control og Vibration Control bevarer du kontrollen, og dine hænder og arme belastes mindre
  • Med et enkelt klik kan du tilslutte borehammeren til GDE 18V-12 Professional-støvsugeren og få en renere arbejdsplads
  • Du kan desuden gøre arbejdet færdigt med færre afbrydelser - dette værktøj kombinerer høj effekt med effektiv batterilevetid
  • GBH 18V-22 Professional-borehammeren er det værktøj, du skal vælge, hvis du vil have et kraftigt, men praktisk elværktøj
  • Den er ideel til boring af 6- til 10 mm huller, uanset om du er VVS-montør eller tømrer, der skal installere et køkken
  • Du kan også regne med dette værktøj som elektriker, især når du borer over hovedet for at installere lys, lamper og røgdetektorer
  • GDE 18V-12 Professional-støvsugeren er specielt designet til lettere arbejde over hovedet
  • Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og med AMPShare-batterialliancen på tværs af mærker

Egenskab:

  • Antal slag ved nominel hastighed: 0 - 4675 bpm
  • Slaghastighed ved nominel hastighed, op til: 4675 bpm
  • Volumen: 40,05 dm3
  • Påvirkningsenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Bruttovægt: 6,83 kg
  • Vægt ekskl Batteripakke: 2,3 kg
  • Nettovægt: 2,3 kg
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 14,0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsling i beton]: 9,4 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsling i beton]: 1,5 m/s²
  • Nominel hastighed: 0 - 1050 min-1
  • Nominel hastighed, op til: 1050 min-1
  • Målsætningsbredde: 360 mm
  • Højdemål: 250 mm
  • Målsætningslængde: 445 mm
  • Boring-Ø beton med slagboremaskiner, op til: 22 mm
  • Bohr-Ø beton med hammerbor, af: 4 mm
  • Boring Ø i beton med hammerbor: 4 - 22 mm
  • Maks. Borediameter i metal: 13 mm
  • Maks. Boring-Ø træ: 20 mm
  • Optimalt anvendelsesområde beton med hammerbor: 4 - 12 mm
  • REC. app. område i konkr. med skinke. dr. bits, fra: 4 mm
  • REC. app. område i konkr. med hammer dr. bits, til: 12 mm
  • Værktøjsmål (længde): 296 mm
  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej
  • Værktøjsholder: SDS plus

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven