Ledningsfri borehammer med SDS plus GBH 18 V-22, L-BOXX

Art.-nr.: 0611924001
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0611924001
    EAN/GTIN 4053423242287
    Producentnummer 0611924001
    L-nummer L00590 1810

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Muskelbelastning, uventede stød og indånding af støv er bare nogle af de ulemper, der er ved at bore i beton
    • Heldigvis har vi designet borehammeren GBH 18V-22 Professional til at gøre dit arbejde mere behageligt
    • Dette værktøj har et kompakt, let og ergonomisk design med et godt tyngdepunkt
    • så det er nemmere og mindre trættende at bruge, især når du borer over hovedet
    • Takket være KickBack Control og Vibration Control bevarer du kontrollen, og dine hænder og arme belastes mindre
    • Med et enkelt klik kan du tilslutte borehammeren til GDE 18V-12 Professional-støvsugeren og få en renere arbejdsplads
    • Du kan desuden gøre arbejdet færdigt med færre afbrydelser - dette værktøj kombinerer høj effekt med effektiv batterilevetid
    • GBH 18V-22 Professional-borehammeren er det værktøj, du skal vælge, hvis du vil have et kraftfuldt, men praktisk elværktøj
    • Den er ideel til boring af huller på 6 til 10 mm, uanset om du er VVS-montør eller tømrer, der skal installere et køkken
    • Du kan også regne med dette værktøj som elektriker, især når du borer over hovedet for at installere lys, lamper og røgdetektorer
    • GDE 18V-12 Professional-støvsugeren er specielt designet til lettere arbejde over hovedet
    • Kompatibel med Bosch Professional 18V System og med AMPShare-batterialliancen på tværs af mærker

    Egenskab:

    • Antal slag ved nominel hastighed: 0 - 4675 bpm
    • Slaghastighed ved nominel hastighed, op til: 4675 bpm
    • Volumen: 24,03 dm3
    • Påvirkningsenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 1,9 J
    • Bruttovægt: 5,05 kg
    • Vægt ekskl Batteripakke: 2,3 kg
    • Nettovægt: 2,3 kg
    • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 14,0 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsling i beton]: 9,4 m/s²
    • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [mejsling i beton]: 1,5 m/s²
    • Nominel hastighed: 0 - 1050 min-1
    • Nominel hastighed, op til: 1050 min-1
    • Målsætningsbredde: 360 mm
    • Højdemål: 150 mm
    • Målsætningslængde: 445 mm
    • Boring-Ø beton med slagboremaskiner, op til: 22 mm
    • Bohr-Ø beton med hammerbor, af: 4 mm
    • Boring Ø i beton med hammerbor: 4 - 22 mm
    • Maks. Borediameter i metal: 13 mm
    • Maks. Boring-Ø træ: 20 mm
    • Optimalt anvendelsesområde beton med hammerbor: 4 - 12 mm
    • REC. app. område i konkr. med skinke. dr. bits, fra: 4 mm
    • REC. app. område i konkr. med hammer dr. bits, til: 12 mm
    • Værktøjsmål (længde): 296 mm
    • Batterispænding: 18,0 V
    • BITURBO: Nej
    • Værktøjsholder: SDS plus

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven