Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18V-28 CF, 2 x ProCORE18V 8.0Ah genopladelige batterier

Art.-nr.: 0611921002
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611921002
EAN/GTIN 4059952611693
Producentnummer 0611921002
L-nummer L00590 1781

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den batteridrevne GBH 18V-28 CF Professional fra Bosch er lige noget for alle, der ønsker kraften fra et ledningsført værktøj med ledningsfrihed.
  • Denne borehammer har en kraftig, børsteløs motor, der giver en anslagsenergi på 3,4 J med den gennemprøvede slagmekanisme.
  • Den letlæselige brugergrænseflade viser værktøjets status og giver brugeren mulighed for at vælge mellem tre forskellige driftstilstande (Auto, Favorit, Soft) for perfekt kontrol ved hvert job, og hurtigskiftet borepatron giver mulighed for værktøjsfri udskiftning af tilbehør med kortere arbejdsafbrydelser.
  • Med det indbyggede Bluetooth-modul (GCY 42) kan GBH 18V-28 CF oprette forbindelse til Bosch Toolbox-appen for yderligere indstillinger, der er individuelt tilpasset brugerens behov.
  • Vibrationskontrol, KickBack Control og kompatibilitet med GDE 18V-16 til støvfri boring sikrer en omfattende brugerbeskyttelse.
  • Denne borehammer er ideel til brug i beton, sten og murværk.
  • Den er kompatibel med alle batterier og opladere fra Bosch Professional 18V-systemet.
  • For et støvfrit og mere sikkert arbejdsmiljø kan GDE 18V-16 Professional støvudsugningsenheden nemt monteres.
  • Værktøjet har også en opbevaringskrog og LED-lys.

Egenskab:

  • Usikkerhed K [Skruer]: 1.5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [Mejsling i beton] Usikkerhed K [Skruing] Vibrationsemissionsværdi ah [Mejsling i beton: 9.0 m/s²
  • Usikkerhed K [Mejsling i beton]: 1.5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX-indsats (1 600 A02 SJ3)
  • 2 x batteri ProCORE18V 8. 0Ah (1 600 A01 6GK)
  • Snaplader GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Tilbehørshåndtag (2 602 025 191)
  • Dybdestop (1 613 001 009)
  • Rengøringsklud (1 619 200 413)
  • Fedtstofslange (ET nr. 1 615 430 010)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven