Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18V-28 DC

Art.-nr.: 0611919000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: SDS Plus
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
Skaft SDS Plus
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0611919000
EAN/GTIN 4059952559414
Producentnummer 0611919000
L-nummer L00590 1570
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18V-28 DC
  • GBH 18V-28 DC Professional er Boschs kraftværk i klassen af D-skafts borehammerboremaskiner: Takket være den børsteløse motor med 3,4 J slagkraft og et optimeret effekt/vægt-forhold på 1,1 J/kg leverer den endda mere kraft end den ledningsforbundne GBH 2-28
  • For at opnå en yderst komfortabel, støvfri boring kan den ekstremt lette GDE 28 D Professional støvsuger med filterrensningsmekanisme for konstant sugestyrke nemt sættes på værktøjet
  • GBH 18V-28 DC har desuden vibrationsstyring og KickBack Control, som registrerer et pludseligt tab af værktøjskontrol
  • Hvis boret f.eks
  • sætter sig fast, lukker borehammeren ned for at reducere risikoen for hånd- og armskader
  • Denne borehammer er perfekt til hammerboring i beton, sten og murværk, og dens D-håndtag gør den ideel til at bore lodret eller nedad
  • Desuden er GBH 18V-28 DC kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • GBH 18V-28 DC Professional er forberedt til integration i Bosch Toolbox-appen og har en værktøjskrog, som kan bruges til at hænge den op under arbejdsafbrydelser
  • Leveres med: 1 ekstra håndtag, dybdeanslag , rengøringsklud , papkasse med kartonindsats

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Bore-Ø i beton med borehammer: 4 - 28 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 3 kg
  • Max. Borediameter i metal: 13 mm
  • Max. Bor Ø træ: 30 mm
  • Nominel hastighed: 0 - 950 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde for beton med borehammer: 8 - 16 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 3,4 J
  • Hastighed ved nominel hastighed: 0 - 4250 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 10,1 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsling i beton]: 7,2 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruearbejde]: 2. 5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruearbejde]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 437 mm
  • Værktøjsholder: SDS plus

Leveringsomfang:

  • Et ekstra håndtag
  • Dybdestop
  • Rengøringsklud
  • Karton med kartonindsats

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven