Batteriborehammer med SDS plus GBH 18V-26 D, Solo version

Art.-nr.: 0611916001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: SDS Plus
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft SDS Plus
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0611916001
Kopier
EAN/GTIN 3165140981156
Kopier
Producentnummer 0611916001
Kopier
L-nummer L00590 1379
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri borehammer med SDS plus GBH 18V-26 D, den trådløse borehammer GBH 18V-26 D Professional med D-håndtag er den ideelle all-rounder i Bosch SDS plus-segmentet og tilbyder høj ydeevne, især til lodrette bore- og mejselopgaver
  • Med 2,5 joule slagenergi fra den vedligeholdelsesfri børsteløse motor leverer enheden trådløs ydeevne, der svarer til den kablede ydeevne fra etablerede hamre fra Bosch
  • Som den første ledningsfri borehammer med D-greb og kickback-kontrol kombinerer værktøjet fleksibel håndtering og øget brugerbeskyttelse
  • Dens klare LED-lys til oplysning af mørke arbejdsområder, dens brugervenlige store kontakt og D-håndtaget, som er særligt praktisk ved mejsling, bidrager alle til et behageligt arbejdsmiljø
  • Denne D-hammer er velegnet til boring og mejsling i beton og murværk
  • Den er kompatibel med GDE 16 Plus Professional og GDE 68 Professional støvudsugningssystemer og med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
  • Derudover har GBH 18V-26 D Professional en mejselspids, overbelastningskobling, variabel omdrejningstal og Vario-lås

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Bore-Ø i beton med borehammer: 4 - 26 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 2,6 kg
  • Max. Boringsdiameter i metal: 13 mm
  • Max. Bor Ø træ: 30 mm
  • Nominel hastighed: 0 - 980 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde i beton med borehammer: 8 - 16 mm
  • Slagenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 2,5 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 4350 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 15. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 10,0 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 441 mm
  • Værktøjsholder: SDS plus

Leveringsomfang:

  • Karton
  • Ekstra håndtag
  • Dybdestop 210 mm
  • Maskintørklæde
  • Selvfølgelig uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven