BITURBO ledningsfri borehammer med SDS maks. GBH 18V-36 C, Solo version, håndværkerkuffert

Art.-nr.: 0611915001
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611915001
EAN/GTIN 3165140996105
Producentnummer 0611915001
L-nummer L00590 1360

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BITURBO ledningsfri borehammer med SDS maks
  • GBH 18V-36 C, GBH 18V-36 C Professional kombinerer ekstremt kompakt design med høj ydeevne til krævende arbejde i beton
  • Med en lav vægt på kun 6,1 kg er den meget mere kompakt og let end nogen anden batterihammer med SDS maks
  • på markedet
  • Hammerens biURBO børsteløse teknologi giver et fremragende ydelsespotentiale på op til 7,0 år
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • For maks
  • effekt: ProCORE18V = 8,0 Ah
  • Den har en brugergrænseflade med Bluetooth-tilslutning til værktøjsstatus i realtid og forskellige værktøjstilstande samt nye elektroniske funktioner som f.eks
  • softstart til boring og mejsling og kontaktlås til mejsling

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Diameterområde for hammerboring i beton: 14 - 35 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 5. 1 kg
  • Nominel hastighed: 0 - 500 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde beton med borehammer: 14 - 35 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 7 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 2900 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 11. 4 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 10,8 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 460 mm
  • Værktøjsholder: SDS max

Leveringsomfang:

  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Hjælpehåndtag
  • Maskintørklæde
  • Fedtrør
  • Værktøjskasse
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven