Borehammer BITURBO med SDS maks. GBH 18V-45 C, 2 x batteri ProCORE18V 12,0Ah

Art.-nr.: 0611913002
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611913002
EAN/GTIN 4059952508023
Producentnummer 0611913002
L-nummer L00590 1335

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BITURBO ledningsfri borehammer med SDS maks
  • GBH 18V-45 C, borehammer GBH 18V-45 C Professional kombinerer trådløs frihed med strømforsyning
  • Den nye kraftige børsteløse motor og de nye ProCORE18V batterier leverer 12,5 joule slagenergi med tilstrækkelig kraft til at håndtere selv de mest krævende SDS maks
  • anvendelser
  • Samtidig reducerer den optimerede drivlinje markant vægten af GBH 18V-45 C, hvilket gør den lettere end tilsvarende kablede produkter, selv med et ProCORE18V 12,0Ah batteri
  • borehammer er perfekt til boring og mejsling i beton, sten, sten og murværk og er kompatibel med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
  • For maksimal effekt med batteri skal du bruge ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Maskinen er udstyret med tilbageslagskontrol for at reducere risikoen for pludselige værktøjsreaktioner under blokerende forhold ved automatisk at slukke for værktøjet
  • Soft-start-teknologierne Electronic Precision Control og Adaptive Speed Control gør det muligt at arbejde komfortabelt og præcist ved boring og mejsling
  • En intelligent brugergrænseflade med Bluetooth-tilslutning hjælper med at undgå uventede afbrydelser i arbejdet og muliggør øjeblikkelige opdateringer og individuelle værktøjsindstillinger

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 12,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Bore-Ø i beton med borehammer: 12 - 45 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 8 kg
  • Vægt inkl. batteri: 8 kg
  • Vægt inkl. Batteri: 9,3 kg
  • Nominel hastighed: 0 - 305 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde i beton med borehammer: 20 - 40 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 12. 5 J
  • Slagfrekvens ved nominel hastighed: 0 - 2760 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [borehammer i beton]: 8,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 7. 0 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 545 mm
  • Værktøjsholder: SDS max

Leveringsomfang:

  • 2 x ProCORE18V 12.0Ah genopladeligt batteri
  • Snaplader GAL 18V-160 C Professional
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Et ekstra håndtag
  • Fedtrør
  • Værktøjskasse
  • Maskintørklæde

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven