Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18V-26F, solo

Art.-nr.: 061191000J
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 061191000J
    EAN/GTIN 4053423246322
    Producentnummer 061191000J
    L-nummer L00590 1748

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • GBH 18V-26 F Professional med hurtig borepatron er all-rounderen i Bosch SDS plus-segmentet for akku-borehammerboremaskiner uden ledning, hvilket gør den ideel til daglig brug.
    • Den ekstra støvsuger GDE 18V-16 Professional kan kombineres med borehammeren og tilbyder en selvstændig HEPA-støvløsning for maksimal mobilitet.
    • Borehammeren er også udstyret med KickBack Control og Electronic Precision Control (EPC) for bedre håndtering og øget brugerbeskyttelse.
    • Den kraftige motor leverer 2,6 joule slagkraft og en høj aftagningshastighed.
    • Dette elværktøj er velegnet til boring og mejsling i beton, murværk, træ og metal.
    • Det er kompatibelt med forskelligt systemtilbehør til støvudsugning og med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere (Professional 18V System).
    • Dertil kommer, at GBH 18V-26 F Professional har forskellige ekstra funktioner som Constant Speed, børsteløs motor, elektronisk motorbeskyttelse (EMP) samt LED-lys, overbelastningskobling, variabel hastighed, Vario Lock og Vibration Control.

    Egenskab:

    • Anbefalet borediameterområde i beton: 8 - 16 mm
    • Maks. Borediameter i metal: 13 mm
    • Maks. Bore-Ø træ: 30 mm

    Leveringsomfang:

    • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
    • L-BOXX-indsats (1 600 A02 SJ3)
    • Tilbehørshåndtag (2 602 025 141)
    • Snabbyborepatron 13 mm (2 608 572 212)
    • Dybdeanslag (1 613 001 009)
    • Rengøringsklud (1 619 200 413)
    • Uden batteri(er) og oplader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven