Batteriborehammer med SDS plus GBH 18V-26, Solo version, L-BOXX

Art.-nr.: 0611909001
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0611909001
    EAN/GTIN 3165140807883
    Producentnummer 0611909001
    L-nummer L00590 1771

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ledningsfri boremaskine med SDS plus GBH 18V-26, GBH 18V-26 Professional er den allround skrubbe i Bosch SDS plus ledningsfri skruesegment og er derfor ideel til hverdagsbrug
    • Den ekstra GDE 18V-16 professionelle støvsuger kan kombineres med borehammer og tilbyder en selvstændig HEPA-støvløsning for maksimal mobilitet
    • borehammer har også tilbageslagskontrol og elektronisk præcisionsstyring for bedre håndtering og øget brugerbeskyttelse
    • Den kraftige motor leverer 2,6 joule slagenergi og høj slitagekraft
    • Denne elværktøj er velegnet til boring og mejsling i beton, murværk, træ og metal
    • Den er kompatibel med forskelligt systemtilbehør til støvudsugning og med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
    • Derudover har GBH 18V-26 Professional forskellige ekstrafunktioner som f.eks
    • konstant hastighed, børsteløs motor, elektronisk motorbeskyttelse samt LED-lys, overbelastningskobling, variabel omdrejningstal, Vario-lås og vibrationsstyring
    • Ekstra håndgreb , dybdeanslag 210 mm , L-BOXX-indsats, L-BOXX 136 , maskinklud

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18,0 V
    • Bordiameter i beton med borehammer: 4 - 26 mm
    • Max. Boringsdiameter i metal: 13 mm
    • Max. Bor Ø træ: 30 mm
    • Nominel hastighed: 0 - 980 min-1
    • Optimalt anvendelsesområde beton med borehammer: 8 - 16 mm
    • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 2,6 J
    • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 4350 bpm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 15. 2 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 9,9 m/s²
    • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (længde): 225 mm
    • Værktøjsholder: SDS plus

    Leveringsomfang:

    • Et ekstra håndtag
    • Dybdestop 210 mm
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj
    • Maskintørklæde
    • Selv uden batteri(er) og oplader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven