Målebånd 5 m x 13 mm i plastboks 0,55 mm

Art.-nr.: 0611552
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611552
EAN/GTIN 4029713277529
Producentnummer 0611552
L-nummer L40510 963

Betegnelse

Udførelse:

  • Hærdet kulstofstål
  • Bredde 12,7 mm
  • Længde 5 m.
  • Tape fra 0,08 mm og opefter markeret med mål

Beskrivelse:

Følermåletape i plastæske. Længde 5 m, bredde 13 mm. Tykkelse 0,55 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Nominel dimension mm: 0,55 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven