Afbrækkelig hammer GSH 16-30

Art.-nr.: 0611335100
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
Produkttype Mejselhammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611335100
EAN/GTIN 3165140410380
Producentnummer 0611335100

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedshammer GSH 16-30, GSH 16-30 Professional med vibrationskontrol og 30 mm sekskantet holder er all-rounder i Bosch nedrivningshammersegmentet
  • Den kraftfulde motor leverer imponerende 41 joule slagenergi, hvilket giver en usædvanlig høj slidstyrke
  • Nedrivningshammeren er designet til lang levetid og har robuste metalkomponenter
  • Dens lave vibration og manøvredygtighed giver perfekt håndtering
  • Denne elværktøj er velegnet til nedrivningsarbejde i beton og sten
  • Den er kompatibel med GDE hex Professional-støvudsugningssystemet
  • GSH 16-30 Professional har også et transporthåndtag

Egenskab:

  • Vægt: 16,9 kg
  • Nominel indgangseffekt: 1750 W
  • Slagenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 41 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 1300 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsling i beton]: 2. 0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [mejsel i beton]: 13,0 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 514 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 197 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 858 mm
  • Værktøjsholder: HEX 30 mm

Leveringsomfang:

  • Tilbehør til håndtag
  • Transporthåndtag
  • Fedtrør
  • Maskintørklæde
  • 1 x spidsmejsel, 30 mm sekskantet indvendig fatning, 400 mm
  • Rulle
  • Spiral

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven