Afbrækkelig hammer GSH 16-28

Art.-nr.: 0611335000
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
Produkttype Mejselhammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611335000
EAN/GTIN 3165140410274
Producentnummer 0611335000
L-nummer L00590 81

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedshammer GSH 16-28, GSH 16-28 Professional med vibrationskontrol og 28 mm sekskantet holder er all-rounder i Bosch nedrivningshammersegmentet
  • Den kraftfulde motor leverer imponerende 41 joule slagenergi, hvilket giver en usædvanlig høj slidstyrke
  • Takket være de robuste metalkomponenter er den designet til holdbarhed
  • Dens lave vibration og manøvredygtighed giver perfekt håndtering
  • Denne elværktøj er velegnet til nedrivningsarbejde i beton og sten
  • Den er kompatibel med GDE hex Professional-støvudsugningssystemet
  • GSH 16-28 Professional har også et transporthåndtag

Egenskab:

  • Vægt: 18,3 kg
  • Nominel indgangseffekt: 1750 W
  • Slagenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 41 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 1300 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 2. 0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [mejsel i beton]: 13,0 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 255 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 197 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 760 mm
  • Værktøjsholder: HEX 28 mm

Leveringsomfang:

  • Hjælpehåndtag
  • Transporthåndtag
  • Fedtrør
  • Maskintørklæde
  • 1 x Spidsmejsel, 28 mm sekskant, 400 mm
  • Vogn
  • Vogn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven