Hammer med SDS-max GSH 7 VC

Art.-nr.: 0611322000
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
    Produkttype Mejselhammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0611322000
    EAN/GTIN 3165140730587
    Producentnummer 0611322000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hammer med SDS maks
    • GSH 7 VC, den kabelbundne GSH 7 VC Professional med vibrationskontrol er et allround talent i Bosch SDS maks
    • hammersegment på grund af dens universelle anvendelsesmuligheder
    • Det perfekte effekt/vægt-forhold gør det nemt at udføre mange SDS maks.-opgaver
    • Hammeren er designet til lang levetid og er kendetegnet ved robuste metalkomponenter
    • Den kraftige motor giver 13 joule slagenergi til hurtig mejsling med høj effekt
    • Denne elværktøj er hovedsageligt beregnet til horisontale mejsler i beton og sten
    • Den er kompatibel med GDE max Professional-støvudsugningssystemet
    • GSH 7 VC Professional har kontaktlås, Constant omdrejningstal, genstartsbeskyttelse, hastighedsforvalg, vario-lock og vibrationskontrol for ubesværet betjening i kontinuerlige og tidskrævende opgaver
    • Ekstra håndtag; smørerør , maskinstof, 1 x spidsmejsel, SDS maks

    Egenskab:

    • Vægt: 8,5 kg
    • Nominel indgangseffekt: 1500 W
    • Slagenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 13 J
    • Slaghastighed ved nominel hastighed: 2720 bpm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsling i beton]: 1. 7 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Ustabilitet K [mejsel i beton]: 9,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 115 mm
    • Værktøjsdimensioner (højde): 280 mm
    • Værktøjsdimensioner (længde): 540 mm
    • Værktøjsholder: SDS max

    Leveringsomfang:

    • Et ekstra håndtag
    • Fedtrør
    • Maskintørklæde
    • 1 x Spidsmejsel, SDS max, RTec Speed, 400 mm
    • Værktøjskasse
    • /li>

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven