• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Afbrækkelig hammer GSH 27 VC

Art.-nr.: 061130A000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Mejselhammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 061130A000
Kopier
EAN/GTIN 3165140524322
Kopier
Producentnummer 061130A000
Kopier
L-nummer L00590 383
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GSH 27 VC Breakaway hammer, GSH 27 VC Professional med vibrationskontrol er den mest kraftfulde kablede Bosch Breakaway hammer
  • Den højtydende motor leverer 62 joule slagenergi, hvilket giver den højeste ydelse ved nedrivning i Bosch-segmentet til nedrivningshammerarbejder
  • Takket være de robuste metalkomponenter er den designet til holdbarhed
  • Derudover giver vibrationsstyring komfortabel håndtering og mindre træthed ved længerevarende opgaver
  • Denne elværktøj er ideel til nedrivningsarbejde i beton og sten
  • Den er kompatibel med GDE hex Professional-støvudsugningssystemet
  • Desuden har GSH 27 VC Professional en skridsikker overflade, der forhindrer enheden i at vælte

Egenskab:

  • Vægt: 29,5 kg
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Slagenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 62 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 1000 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsling i beton]: 1. 5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [mejsel i beton]: 8,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 600 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 197 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 760 mm
  • Værktøjsholder: HEX 28 mm

Egnede produkter