borehammer med SDS plus GBH 2-21 med 1x bor SDS plus 6/8/10 mm

Art.-nr.: 06112A6002
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: SDS Plus
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft SDS Plus
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06112A6002
Kopier
EAN/GTIN 4059952569642
Kopier
Producentnummer 06112A6002
Kopier
L-nummer L00590 1519
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • borehammer med SDS plus GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional borehammer med SDS plus-teknologi er den ideelle, kompakte basisløsning til kraftig hammerboring
  • Den kraftige 720 W motor og en stødenergi på 2,0 joule sikrer effektiv hammerboring i beton op til en diameter på 21 mm
  • Denne kompakte borehammer tilbyder prisbillig professionel hammerbor fra Bosch
  • Alsidighed og overbevisende resultater sikres af de tre hammerindstillinger til hammerboring, boring og mejsling
  • Denne borehammer er perfekt til brug med beton, sten og murværk
  • Apparatet er kompatibelt med følgende eksterne støvudsugningssystemer: GDE 16 plus, GDE 68 og GDE 162

Egenskab:

  • Bore-Ø beton, hammerbor: 4 - 21 mm
  • Vægt: 2,3 kg
  • Max. Borediameter beton: 21 mm
  • Max. Borediameter i metal: 13 mm
  • Max. Bor Ø træ: 30 mm
  • Nominel indgangseffekt: 720 W
  • Opt. anvendelsesområde beton, borehammer: 4 - 10 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 2 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 4800 bpm
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 0 - 4800 bpm
  • Bredde: 88 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 205 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 334 mm
  • Værktøjsholder: SDS plus

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • 1 x SDS plus-bor, 6 mm
  • 1 x SDS plus-bor, 8 mm
  • 1 x SDS plus-bor, 10 mm
  • Et ekstra håndtag
  • Maskinklud (ET nr.: 1 619 200 413)
  • Dybdestop

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven