Digitalt eksternt mikrometer, 0 ÷ 30 mm, små måleflader, MICROMASTER IP54

Art.-nr.: 06030034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06030034
EAN/GTIN 7630041116380
Producentnummer 06030034
L-nummer L40620 459

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 30
  • Måleområde [in]: 0 ÷ 1,2
  • Max. tilladte fejl [µm]: 4
  • Max. tilladte parallelitetsfejl [µm]: 2
  • Opløsning [mm]: 0,001
  • Opløsning [in]: .00005
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Dimension A [mm]: 189
  • Dimension B [mm]: 72
  • Dimension C [mm]: Ø 6,5
  • Dimension D [mm]: 28
  • Dimension E [mm]: Ø 2
  • Dimension F [mm]: 5

Beskrivelse:

Digital klemme måleskrue, 0-30 mm, små måleoverflader, MICROMASTER IP54

Egenskab:

  • Nulpunkt: Flydende
  • Materiale: Indsats: Wolframkarbid
  • Gevindhøjde: 0,5 mm
  • Beskyttelsesgrad: IP54; IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD; Cifferstørrelse: 7 mm
  • Funktion(er): Standby efter 10 min; Displaylåsning
  • Autonomi: 2'000 ÷ 4'000 timer
  • Målekraft: ≤ 10 N
  • Enheder: mm / in
  • Batteritype: CR2032-knapbatteri

Norm:

DIN 863 T3

Leveringsomfang:

Mikrometer; Batteri (1x); Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven