Sæt MED MICROMASTER RS IP54 0-75 måleskrue med digital klemme

Art.-nr.: 06030029
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06030029
    EAN/GTIN 7630041116335
    Producentnummer 06030029
    L-nummer L41140 363

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Måleområde [mm]: 0 ÷ 75
    • Måleområde [in]: 0 ÷ 3
    • Opløsning [mm]: 0,001
    • Opløsning [in]: .00005
    • Dataoutput: Opto-RS232

    Beskrivelse:

    Sæt med 3 digitale måleskruer med klemme, 0-75 mm, MICROMASTER RS IP54

    Egenskab:

    • Nulpunkt: Flydende
    • Materiale: Indsats: Wolframkarbid
    • Gevindhøjde: 0,5 mm
    • Beskyttelsesgrad: IP54; IP40 (med opto-RS232)
    • Display: LCD; Cifferstørrelse: 7 mm
    • Funktion(er): Standbytilstand efter 10 minutter; Displaylås
    • Autonomi: 2'000 ÷ 4'000 timer
    • Målekraft: ≤ 10 N
    • Enheder: mm / in
    • Batteritype: CR2032-knapbatteri

    Norm:

    DIN 863 T1

    Leveringsomfang:

    Mikrometer (3x); Batterier (3x); Kalibreringsstandard; Målerapporter; Overensstemmelseserklæring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven