TE-par med TE-stik type T

Art.-nr.: 0603 0646
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0603 0646
EAN/GTIN 4029547006524
Producentnummer 0603 0646
L-nummer L40550 113

Betegnelse

Beskrivelse:

Den fleksible ovnføler (termoelement type T) kan anvendes til temperaturmåling ved høje temperaturer (op til +250 °C).
  • Den er varmebestandig, fordi sensorkablet er fremstillet af PTFE
  • Du kan f.eks. bruge den til at overvåge temperaturen i ovnen under tilberedning af mad
  • Særligt praktisk til brug i fødevaresektoren er det, at sonden er EN 13485- og HACCP-kompatibel med en tilsvarende måleenhed (f.eks. testo 926, testo 735).

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven