Batteridrevet kap- og geringssav BITURBO GCM 18V-254 D, solo

Art.-nr.: 0601B51100
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601B51100
Kopier
EAN/GTIN 4059952613284
Kopier
Producentnummer 0601B51100
Kopier
L-nummer L00590 1852
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det børsteløse BITURBO-drev kombineret med et ProCORE18V-batteri sikrer den kraftige skæreydelse på den batteridrevne GCM 18V-254 D Professional.
  • De aftagelige arbejdsstykkestøtter og de lange bordforlængelser giver god kontrol med lange stykker materiale, når der skæres med geringssaven.
  • Selv krævende snit kan udføres med mere komfort og fleksibilitet takket være tiltjusteringen på begge sider med ergonomisk drejekontakt til tiltlåsning.
  • Kryds-, geringssnit og tiltsnit i træ, aluminium og PVC-plast er de ideelle anvendelsesområder for GCM 18V-254 D Professional.
  • Den er kompatibel med alle genopladelige batterier og opladere fra Bosch Professional 18V-systemet.
  • For maksimal ydelse: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • For tilstrækkelig driftstid anbefales 8 Ah eller 12 Ah.
  • Den er også kompatibel med alle Bosch støvsugere, GTA-arbejdsborde og savklinger til batteridrevne kap- og geringssave.
  • Den mobile batteridrevne kap- og geringssav er let, kompakt og nem at bære takket være forskellige muligheder for at bære den med én hånd eller to hænder.
  • Den dobbelte linjelaser med laserlinjer til venstre og højre for savklingen muliggør mere præcise snit.

Egenskab:

  • Tomgangshastighed, fra: 4500 min-1
  • Tomgangshastighed: 4500 min-1
  • Savklingens boring Ø: 30 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x Rundsavsklinge, standard til træ, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239)
  • 2 x Arbejdsstykkeholder (fleksibel indsættelig) (1 609 B07 675)
  • Dugpose (2 608 000 841)
  • Klemme (1 609 B06 932)
  • Uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven