• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Batteridrevet kap- og geringssav BITURBO GCM 18V-216 D, solo

Art.-nr.: 0601B51000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601B51000
Kopier
EAN/GTIN 4059952613239
Kopier
Producentnummer 0601B51000
Kopier
L-nummer L00590 1761
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den batteridrevne GCM 18V-216 D Professional giver maksimal skæreydelse takket være det børsteløse BITURBO-drev kombineret med et genopladeligt ProCORE18V-batteri.
  • Den mobile kap- og geringssav giver god kontrol, når der skæres lange stykker materiale takket være de aftagelige arbejdsstykkestøtter og lange bordforlængelser.
  • Den dobbeltsidede tiltjustering med ergonomisk drejekontakt til tiltlåsning giver mere komfort og fleksibilitet ved krævende snit.
  • GCM 18V-216 D Professional er alsidig til tværsnit, geringssnit og tiltsnit i træ, aluminium og PVC-plast.
  • Den er kompatibel med alle genopladelige batterier og opladere fra Bosch Professional 18V-systemet.
  • For maksimal effekt: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • For tilstrækkelig driftstid anbefales 8 Ah eller 12 Ah.
  • Den er også kompatibel med alle Bosch-sugemuffer, GTA-arbejdsborde og savklinger til batteridrevne kap- og geringssave.
  • Den lette batteridrevne overskærings- og geringssav tilbyder forskellige muligheder for at bære den med én eller to hænder og er let at transportere takket være det kompakte design.
  • Den muliggør mere præcise snit takket være den dobbelte linjelaser med laserlinjer til venstre og højre for savklingen.

Egenskab:

  • Tomgangshastighed, fra: 5000 min-1
  • Tomgangshastighed: 5000 min-1
  • Savklingens boring Ø: 30 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x Rundsavsklinge, standard til træ, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)
  • 2 x Arbejdsstykkeholder (fleksibel indsættelig) (1 609 B07 675)
  • Dugpose (2 608 000 841)
  • Klemme (1 609 B06 930)
  • Uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter