Skærebordssav GTS 10 J

Art.-nr.: 0601B30500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601B30500
EAN/GTIN 3165140583657
Producentnummer 0601B30500
L-nummer L00590 249

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skærebordssav GTS 10 J, den rundsav med ledning GTS 10 J Professional er meget kompakt og giver maksimal mobil ydeevne på forskellige steder
  • Takket være det kompakte design og de mange gribeområder kan den transporteres komfortabelt
  • Den kraftfulde 1,800 W motor leverer høj savydeevne til hurtige arbejdsopgaver
  • Derudover giver en værktøjsfri kile mulighed for hurtig justering for skjulte snit
  • Denne elværktøj er beregnet til skæring i spånplader, længdesnit og skjulte snit i træ samt trækompositmaterialer, brætmaterialer og laminat
  • Den er kompatibel med runde save til skrivebordet og Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • Derudover har GTS 10 J Professional funktioner som dobbeltisolering, overbelastningsbeskyttelse, softstart og spindellås

Egenskab:

  • Vægt: 27,0 kg
  • Hastighed uden belastning: 3650 o/min
  • maks. skærekapacitet, venstre: 255 mm
  • maks. Skæreevne til højre: 635 mm
  • Højdejustering: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominel indgangseffekt: 1800 W
  • Savklingediameter: 30 mm
  • Savklingediameter: 254 mm
  • Bordstørrelse: 642 x 634 mm
  • Værktøjets dimensioner (bredde x længde x højde): 705 x 640 x 325 mm

Leveringsomfang:

  • Vinkelanslag
  • Vakuumadapter
  • Parallelanslag
  • Skubbepind
  • 1 x rundsavsklinge, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven