Metalseparatorsav GCD 12 JL, 2000 W, 1500 o/min.

Art.-nr.: 0601B28000
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601B28000
EAN/GTIN 3165140721561
Producentnummer 0601B28000
L-nummer L00590 171

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GCD 12 JL skæresav i metal
  • præcise resultater, mindre ændringsarbejde og op til 100 % gnistfri, præcise resultater og lille efterbearbejdning takket være minimale temper-farver og lav burrdannelse med ekspert i stålklinger, præcis skæring med integreret laser, Op til 100 % gnistfri for sikkert arbejdsmiljø

Egenskab:

  • Vægt: 20. 0 kg
  • Hastighed uden belastning: 1500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Skærekapacitet ved L-profil 0°, bredde: 110 mm
  • Skærekapacitet ved L-profil 0°, højde: 110 mm
  • Skærekapacitet ved L-profil 45° på skrå, bredde: 85 mm
  • Skærekapacitet ved L-profil 45° på skrå, højde: 85 mm
  • Skærekapacitet ved L-profil 45° på skrå, højde: 85 mm
  • Skærekapacitet ved L-profil 45° på skrå, højde: 85 mm
  • Skærekapacitet ved L-profil 45° på skrå: 85 mm
  • Skærekapacitet til rektangel 0°, bredde: 80 mm
  • Skærekapacitet til rektangel 0°, højde: 158 mm
  • Skærekapacitet til rektangel 45° mitre, bredde: 85 mm
  • Skærekapacitet til rektangel 45° mitre, højde: 85 mm
  • Skærekapacitet til firkant 0°, bredde: 85 mm
  • Skærekapacitet til firkant 0°, højde: 85 mm
  • Skærekapacitet til firkant 0°, bredde: 85 mm: 100 mm
  • Skærekapacitet for firkantet 0°, højde: 100 mm
  • Skærekapacitet for firkantet 45° mitre, bredde: 85 mm
  • Skærekapacitet for firkantet 45° mitre, højde: 85 mm
  • Skærekapacitet for L-profil 0°: 110 x 110 mm
  • Skærekapacitet for L-profil 45° mitre: 85 x 85 mm
  • Skærekapacitet rektangel 0°: 158 x 80 mm
  • Skærekapacitet rektangel 45° mitre: 85 x 85 mm
  • Skærekapacitet kvadratisk 0°: 100 x 100 mm
  • Skærekapacitet kvadratisk 45° mitre: 85 x 85 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skæremetal]: 3. 5 m/s²
  • Spænding: 240 V
  • Ustabilitet K [skæring af metal]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde x længde x højde): 327 x 517 x 383 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x rundsavsklinge, Expert til stål, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven