• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Kap-og geringsav GCM 18V 10 GDJ

Art.-nr.: 0601B27000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601B27000
Kopier
EAN/GTIN 3165140692625
Kopier
Producentnummer 0601B27000
Kopier
L-nummer L00590 1454
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kapp og geringssav GCM 10 GDJ, Kapp og geringssav GCM 10 GDJ Professional kombinerer topmoderne ydeevne med et revolutionerende design
  • Bosch Axial-glide-systemet sikrer kontinuerlig præcision og jævn glideevne, selv ved arbejde på trange steder
  • Sikker og komfortabel: Hældningsjustering foran sikrer hurtig og nem justering uden risiko for at række bag sav'en
  • Hovedet kan fastgøres i kapsnitpositionen for maksimal kapsnitkapacitet
  • denne sav er ideel til brug sammen med hårdt og blødt træ, trækompositmaterialer, MDF-paneler og konstruktionstræ og er det perfekte valg til alle skæreopgaver inden for områder som tømrer, ombygning, vinduesinstallation og kabinetkonstruktion
  • sav er kompatibel med følgende arbejdsbænke: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W, GTA 2600 og GTA 380 GCM 10 GDJ Professional er også udstyret med en stor, letlæselig hældnings-/geringsskala, store stop og fræset vinkel for optimal materialestøtte

Egenskab:

  • Gradeindstilling: 47 ° L / 47 ° R
  • Vægt: 29. 0 kg
  • Hastighed uden belastning: 5000 min-1
  • Hældningsjustering: 52 ° L / 60 ° R
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Savklingeboring Ø: 30 mm
  • Savklingediameter: 254 mm
  • Skæreevne 0°: 80 x 306 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 80 x 216 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 54 x 296 mm
  • Skæreevne ved 0°, bredde: 306 mm
  • Skæreevne ved 0°, højde: 80 mm
  • Skæreevne ved 45° skæring på skrå, bredde: 216 mm
  • Skæreevne ved 45° skrå, højde: 80 mm
  • Skæreevne ved 45° hældning, bredde: 296 mm
  • Skæreevne ved 45° hældning, højde: 54 mm
  • Værktøjets dimensioner (bredde x længde x højde): 813 x673 x521 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x rundsavsklinge, Expert til træ, 254 x 30 x 2,4 mm, 60
  • Klemme
  • Spændetang
  • Duftpose