Kap-og geringsav GCM 18V 12 GDL

Art.-nr.: 0601B23600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601B23600
EAN/GTIN 3165140584890
Producentnummer 0601B23600
L-nummer L00590 111

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kapp og geringssav GCM 12 GDL med de mest nøjagtige snitresultater i Bosch-serien er GCM 12 GDL PROFESSIONEL det første valg til anvendelser, hvor der kræves den højeste præcision
  • Kapp'ens og geringssav's innovative, vedligeholdelsesfrie skydearm er ekstremt robust og har en høj holdbarhed
  • Takket være skydearmens leddelte design er GCM 12 GDL Professional kompakt fra front til bagside
  • Disse capp og geringssav er udstyret med en dobbeltlinet laser og en savklinge af høj kvalitet, som garanterer meget præcise snit
  • GCM 12 GDL Professional er velegnet til tværgående, gær- og sporstikning i træ, træbjælker og kompositmaterialer samt panelmaterialer og gulvbrædder
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet og forskellige arbejdsborde
  • GCM 12 GDL Professional har også funktioner som f.eks
  • det intelligente bremsesystem, den præcise dobbeltlinede laser og softstart

Egenskab:

  • Gradeindstilling: 52 ° L / 60 ° R
  • Vægt: 32. 1 kg
  • Hastighed uden belastning: 4000 min-1
  • Hældningsjustering: 47 ° L / 47 ° R
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Savklingeboring Ø: 30 mm
  • Savklingediameter: 305 mm
  • Skæreevne 0°: 104 x 341 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 104 x 240 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 51 x 341 mm
  • Skæreevne ved 0°, bredde: 341 mm
  • Snitkapacitet ved 0°, højde: 104 mm
  • Snitkapacitet ved 45° skæring på skrå, bredde: 240 mm
  • Snitkapacitet ved 45° skæring på skrå, højde: 104 mm
  • Snitkapacitet ved 45° hældning, bredde: 341 mm
  • Snitkapacitet ved 45° hældning, højde: 51 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 2. 5 m/s²
  • Spænding: 230 V
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde x længde x højde): 1100 x670 x740 mm

Leveringsomfang:

  • Spændepatron
  • Insatsplade
  • Indre sekskant
  • 1 x rundsavsklinge, Expert til træ, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven