Panelsav GCM 8 SJL, med rundsavklinge 216 x 30 mm

Art.-nr.: 0601B19100
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601B19100
EAN/GTIN 3165140654319
Producentnummer 0601B19100
L-nummer L00590 246

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GCM 8 SJL-panelsav, mindre vægt, mindre støv, større effekt: Den kompakte GCM 8 SJL Professional tilbyder en ren løsning til savning af store emner
  • Med en skærekapacitet på 70 mm lodret og 312 mm vandret er den ideel til savning af store emner
  • Med et 2-punkts støvudsugningssystem giver Kapp og geringssav optimal støvstyring til et rent arbejdsområde under brug
  • Det lette, kompakte design og transporthåndtaget med én hånd sikrer nem transport
  • GCM 8 SJL Professional er velegnet til tværgående snit, gering, hældning og sporstikning i træ, træbjælker og kompositmaterialer samt panelmaterialer og gulvbrædder
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet og forskellige arbejdsborde
  • GCM 8 SJL Professional har også funktioner som præcisionslaser og blød start

Egenskab:

  • Gradeindstilling: 52 ° L / 60 ° R
  • Vægt: 17. 3 kg
  • Hastighed uden belastning: 5500 min-1
  • Hældningsjustering: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominel indgangseffekt: 1600 W
  • Savklingeboring Ø: 30 mm
  • Savklingediameter: 216 mm
  • Skæreevne 0°: 70 x 312 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 70 x 214 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 48 x 312 mm
  • Skæreevne ved 0°, bredde: 312 mm
  • Snitkapacitet ved 0°, højde: 70 mm
  • Snitkapacitet ved 45° skæring på skrå, bredde: 214 mm
  • Snitkapacitet ved 45° skæring på skrå, højde: 70 mm
  • Snitkapacitet ved 45° hældning, bredde: 312 mm
  • Snitkapacitet ved 45° hældning, højde: 48 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 2. 5 m/s²
  • Spænding: 230 - 240 V
  • Udsving K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde x længde x højde): 910 x460 x630 mm

Leveringsomfang:

  • Klemme
  • 1 x rundsavsklinge, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven