Slagnøgle GDR 18V-220 C, L-BOXX 136

Art.-nr.: 06019L6001
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019L6001
EAN/GTIN 4053423250312
Producentnummer 06019L6001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GDR 18V-220 C slagnøgle, Jævn skruning i træ og metalplader kræver et værktøj, der kombinerer kraft med kontrol
  • GDR 18V-220 C Professional med ¼ tommer indvendig sekskant er en kraftfuld, kompakt slagnøgle med ekstra funktioner
  • Med en hovedlængde på 113 mm er den lettere at håndtere, især ved arbejde på trange steder
  • Takket være den kraftfulde, børsteløse motor med op til 3. 400 min-¹, tre hastighedsindstillinger og et højt drejningsmoment på 220 Nm kan arbejdet udføres hurtigere og med større kontrol
  • Muligheden for indstilling af skruetilstand sikrer kontrolleret brug ved at bremse (A) eller slukke (B) slagnøglen, for at undgå ødelagte skruehoveder og beskadigede arbejdsemner
  • Andre driftstilstande er tilgængelige via Bosch Toolbox-appen og kan indstilles individuelt der
  • Bits kan sættes i med én hånd - tryk blot på bittet, så låses det på plads
  • Det dobbelte kugleleje sikrer et fast greb om bittet og større præcision
  • De to LED-lys, en på hovedet og en på bunden af skruetrækkeren, giver førsteklasses belysning af arbejdsområdet
  • I overensstemmelse med kravene fra professionelle håndværkere har værktøjet et fuldt metalgearhus
  • Værktøjet er udstyret med en statusindikator og bælteclips
  • Det er kompatibelt med Bosch Professional 18V-systemet og med den tværgående AMPShare-batterialliance
  • Kraftfuld og kompakt slagskruetrækker til topresultater i HVAC-projekter, elarbejde eller tømrerarbejde
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • 1 x bælteclips, 1 x bitholder
  • L-BOXX fuld indsats til værktøjsopbevaring
  • L-BOXX 136

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 360 mm
  • Højde-dimension: 155 mm
  • Dimension længde: 444 mm
  • Batterispænding: 18.0 V
  • Bruttovægt: 3,6 kg
  • Drejningsmoment, maks.: 220 Nm
  • Område for indstilling af drejningsmoment, maks. 1. trin: 100 Nm
  • Område for justering af moment, maks. 2. trin: 140 Nm
  • Område for momentindstilling, maks. 3. trin: 220 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 1. trin: 0/100 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 2. trin: 0/140 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 3. trin: 0/220 Nm
  • Momentniveauer: 3
  • Vægt ekskl. batteri: 1 kg
  • Tomgangshastighed: 0-3400 U/min
  • Tomgangshastighed (1. trin): 0-800 min-1
  • Tomgangshastighed (2. trin): 0-2300 min-1
  • Tomgangshastighed (3. trin): 0-3400 min-1
  • Tomgangshastighed, 1. trin, til: 800 min-1
  • Tomgangshastighed, 2. trin, op til: 2300 min-1
  • Tomgangshastighed, op til: 3400 U/min
  • Nettovægt: 1 kg
  • Slagfrekvens: 4000 bpm
  • Antal slag (1. trin): 0-1500 bpm
  • Antal slag (2. trin): 0-3400 bpm
  • Antal slag (3. trin): 0-4000 bpm
  • Antal slag, op til: 4000 bpm
  • Serviceenheder: B
  • Volumen: 24,775 dm3
  • Værktøjsholder: 1/4'' sekskant Uni

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven