Batteridrevet slagnøgle GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 1 x Bluetooth GCY 42, solo

Art.-nr.: 06019L5001
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019L5001
EAN/GTIN 4059952610535
Producentnummer 06019L5001
L-nummer L00590 1819

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den kompakte og lette GDS 18V-330 HC Professional akku-slagnøgle uden ledning gør arbejdet lettere.
  • De to standardbetjeningstilstande på brugergrænsefladen (metalskruer/møtrikker (A) og træskruer (B)) sikrer kontrolleret brug og forhindrer knækkede skruehoveder og tab af metalskruer eller møtrikker ved at bremse eller slukke slagnøglen.
  • Hver driftstilstand kan nemt indstilles til den respektive anvendelse via Bosch Toolbox App.
  • Spændingsmoment på 330 Nm og udbrydningsmoment på 560 Nm leverer topydelse.
  • Højere fleksibilitet og kontrol takket være tre hastigheds-/momentniveauer.
  • Den roterende slagnøgle er ideel til metalværksteder/slåmænd, industriel montage, rammekonstruktion og vedligeholdelse af køretøjer, når der anvendes metalskruer/møtrikker fra M8 til M18.
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere (Professional 18V System).
  • GDS 18V-330 HC Professional har en værktøjsstatusindikator, LED-lys og bælteclips for ekstra bekvemmelighed.

Egenskab:

  • Slaghastighed (3. trin): 3800 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af møtrikker og bolte i maksimalt tilladt størrelse].: 13.0 m/s²
  • Usikkerhed K [Tilspænding af bolte og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse].: 1.5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
  • Uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven