Batteridrevet skruemaskine til gipsvægge GTB 18V-45

Art.-nr.: 06019K7000
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019K7000
EAN/GTIN 4059952581132
Producentnummer 06019K7000
L-nummer L00590 1660

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GTB 18V-45 batteridrevet skruemaskine til tørre vægge, GTB 18V-45 professionel batteridrevet skruemaskine til tørre vægge har PowerSAVE-tilstand, en børsteløs motor og et indtrækkeligt dybdestop for maksimal brugervenlighed
  • For at sikre et mere støjsvagt arbejde aktiveres motoren i PowerSAVE-tilstand kun automatisk, når skruen rører væggen
  • Sammenlignet med den slukkede PowerSAVE-tilstand forlænger denne funktion betydeligt driftstiden og øger antallet af skruer pr
  • batteriopladning
  • For hurtigt og ubesværet arbejde er dybdestoppet indtrækkeligt og behøver ikke længere at blive fjernet for at løsne skruer; dybdeindstillingen forbliver uændret
  • Dens slanke form og lave vægt på under 1 kg garanterer fremragende håndtering
  • GTB 18V-45 Professional er designet til at skrue gipsvægsskruer med en diameter på op til 6 mm
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere og med Bosch Professional-magasintilbehør til skruetrækkere til gipsvægge
  • Den er udstyret med elektronisk motorbeskyttelse , motorbremse, låseknap, bælteclips og højre/venstre rotation

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Moment, maks: 32 / 6 Nm
  • Vægt ekskl. batteri: 0,95 kg
  • Indriftshastighed: 0 - 4500 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 6 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 2. 5 m/s²
  • Stabilitet K [skruer]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 193 mm
  • Værktøjsholder: 1/4'' sekskant Uni

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1 x skruetrækkerbits (bit) Ph 2
  • 1 x bælteclips, 1 x bitsholder

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven