Batteridrevet boremaskine GSR 18V-90 C

Art.-nr.: 06019K6000
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019K6000
EAN/GTIN 4059952577678
Producentnummer 06019K6000
L-nummer L00590 1603

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet boremaskine og skruemaskine GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional er en kraftfuld batteridrevet boremaskine og skruemaskine med en børsteløs motor, der leverer en maksimal effekt på 64 Nm og 2.100 min-¹
  • Dens kompakte hovedlængde på 163 mm sikrer perfekt håndterbarhed
  • Den robuste 13 mm metalpatron sikrer en fremragende momentoverførsel til alle opgaver
  • Boremaskinen tilbyder fremragende værktøjskontrol for at sikre større brugerbeskyttelse og værktøjsbeskyttelse: HMI'en har en justerbar KickBack Control-funktion, der reducerer risikoen for tilbageslag i tilfælde af værktøjsblokering og pludselig værktøjsrotation
  • Den justerbare Precision Clutch-funktion forhindrer overdreven tilspænding, efter at det forudindstillede drejningsmoment er nået, og reducerer dermed slid og støj fra koblingen
  • Dette værktøj er beregnet til boring i træ med en maksimal diameter på 68 mm og i stål med en diameter på op til 13 mm
  • GSR 18V-90 C Professional er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 68 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 13 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max.): 36/64/- Nm
  • Momentindstillinger: 21
  • Vægt ekskl. batteri: 1. 1 kg
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 12 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,6 m/s²
  • Unstabilitet K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 210 mm

Leveringsomfang:

  • Karton med kartonindsats

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven