Batteridrevet boremaskine og skruetrækker GSR 18V-45, 2 genopladelige batterier GBA 18V 2.0Ah, oplader og L-CASE

Art.-nr.: 06019K3205
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019K3205
EAN/GTIN 4059952635682
Producentnummer 06019K3205
L-nummer L00590 1738

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet boremaskine GSR 18V-45, GSR 18V-45 Professional med sin børsteløse motor med længere levetid og længere driftstid pr
  • opladning leverer fremragende ydeevne med et maksimalt drejningsmoment på 45 Nm og sikrer hurtig fremgang i arbejdet med en hastighed på 1.900 min-¹
  • Boremaskinen har en robust 13 mm metalpatron og en fremragende drejningsmomentoverførsel til alle almindelige anvendelser
  • Den har en fremragende håndtering takket være den korte hovedlængde på 159 mm og en bælteclips, der gør det nemt at bære den
  • GSR 18V-45 Professional er ideel til små til mellemstore skruer med en maksimal borediameter på 8 mm, en maksimal borediameter i træ på op til 35 mm og en maksimal borediameter i stål på op til 10 mm
  • Skruetrækkeren er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 2

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 35 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max.): 21/45/- Nm
  • Momentindstillinger: 20+1
  • Vægt ekskl. Batteri: 0,9 kg
  • Indriftshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 8 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Unstabilitet K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 203 mm

Leveringsomfang:

  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 2.0Ah
  • Lader GAL 18V-20 Professional
  • 82-delt tilbehørssæt
  • L-Case Pick & Click

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven