Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-35 med L-BOXX 102, 1x bælteclips, 1x bitholder

Art.-nr.: 06019J9001
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J9001
EAN/GTIN 4059952513973
Producentnummer 06019J9001
L-nummer L00590 1539

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagboremaskine/driver GSB 12V-35, den ideelle kombination af kompakthed, produktivitet og ydeevne i 12-volt klassen: Den ledningsfri slagboremaskine/driver GSB 12V-35 Professional med børsteløs motor
  • Med op til 26,250 ⁻ ¹ leverer enheden den højeste slagstyrke i 12-volt-kategorien og muliggør slagboremaskiner med høj ydeevne op til en diameter på 10 mm i murværk
  • Det kompakte design sikrer perfekt håndtering og enkel betjening - selv i krævende arbejdssituationer
  • Med sin høje omdrejningstal på 1,750 o/min
  • er denne ægte universaltraktor velegnet til en lang række opgaver
  • Enheden er velegnet til slagboring, boring og iskruning af en lang række materialer
  • Enheden er kompatibel med alle 12-volt og 10,8-volt batterier og opladere fra Bosch Professional

Egenskab:

  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 32 mm
  • Bore-Ø murværk, max.: 10 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max. ): 20/35/- Nm
  • Momentindstillinger: 20+1
  • Spændingsområde, maks.: 10,0 mm
  • Spændingsområde, min.: 0,8 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 0,8 kg
  • Nullasthastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Takthastighed, maks. : 26250 bpm
  • Skrue Ø, max.: 8 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 14,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skrueboring]: 1. 5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 0,0 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruearbejde]: 0,0 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 160 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • 1/2 L-BOXX-indsats til tilbehør
  • 1 x bælteclips, 1 x bitsholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven